| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206923 Herst.-Nr.: M1 206BG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inkontinenz-Polster-Sitzauflage Die Sitzauflage kann als Polsterschutz bei Rollstühlen verwendet werden. Außerdem ist die absorbierende Auflage ein Hilfsmittel für Inkontinenzpatienten. Es sind verschiedene Farben erhältlich. Produktinformationen zur Inkontinenz-Polster-Sitzauflage - Sitzauflage für Rollstühle
- Farbe blau-grün-kariert
- Maße 44 x 44 cm
- Material PES-Velours und Vlies versteppt
- Laminiert mit innenliegender PU-Folie
- Gewicht ca. 450 g/m2
Pflegehinweise zur Inkontinenz-Polster-Sitzauflage - 95° kochfest
- Tumblerbeständig
- Nicht heiß bügeln
- Chemische Reinigung unter Vorbehalt möglich
- Chlorbleiche nicht möglich
Der medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, hat mit dem Prüfverfahren MDS 1/93 die Mindestanforderung für aufsaugende Inkontinenzhilfen festgestellt. Flüssigkeitsaufnahme: 1808,0 ml/m2 (MDS-Anforderung 624 ml/m2). Die oben angeführten Werte wurden laut Prüfprotokoll /MDS vom 20.04.1999 bestätigt. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-grün-kariert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Rollstuhlkissen, Sitzkissen, Rollstuhlzubehör, Antidekubituskissen, Lagerungskissen |
| | |
| |