| |
|
| Artikel-Nr.: 537-200013 Herst.-Nr.: 1417071 EAN/GTIN: 4054009140256 |
| | |
|
| | |
| Ophardt ingo-man IMP T E Touchless Automatikspender 1000 mlSeifenspender, Desinfektionsmittelspender, Wandspender - berührungsloser Spender für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen mit Sensortechnologie (mit Näherungssensor), besonders geeignet für Kliniken, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
- die Automatikspender entsprechen der Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 35/5, gem. VGB 103 "Direktspender"
- Desinfektionsmittel für 1000ml-Spenderflaschen
- Material geschliffener Edelstahl; Notfallhebel mit Clip
- einfache Wandmontage mit vier Dübeln und Schrauben
- austauschbare und autoklavierbare Edelstahlpumpe (134°C, 2bar), Pumpe ohne Montagewerkzeug durch einfache Frontentnahme zur Reinigung schnell und einfach zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click" System wieder einsetzbar
- einstellbare Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml) in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes
- Abmessungen (BxHxT): 92 x 330 x 210 mm
- Lieferumfang: Wandspender ingo-man IMP T E Touchless, Leerflasche, 5x Alkaline D-Batterien
Weitere Informationen zum Ophardt Touchless-Spender in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 1l, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Universalspender, Händehygienebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,82* | € 313,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 255,76* | € 314,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 256,24* | € 314,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,19* | € 376,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|