Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ophardt Ingo-Man IMP T A Touchless Spender Aluminium Berührungsloser Spender für Desinfektionsmittel, Seifen, Lotionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-200009
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1415524
EAN/GTIN:
     4054009122887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Ophardt ingo-man IMP T A Touchless Automatikspender 1000 ml

Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Wandspender
  • berührungsloser Spender für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen mit Sensortechnologie (mit Näherungssensor), besonders geeignet für Kliniken, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
  • Desinfektionsmittelspender für 1.000ml-Spender flaschen
  • Material eloxiertes Aluminium, mattsilber; Notfallhebel mit Clip
  • einfache Wandmontage mit vier Dübeln und Schrauben
  • austauschbare und autoklavierbare Edelstahlpumpe (134°C, 2bar), Pumpe ohne Montagewerkzeug durch einfache Frontentnahme zur Reinigung schnell und einfach zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click" System wieder einsetzbar
  • Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit einstellbarer Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml) in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes
  • Abmessungen (BxHxT): 92 x 330 x 210 mm 
  • Lieferumfang: Wandspender ingo-man IMP T A Touchless, Leerflasche, 5x Alkaline D-Batterien
Weitere Informationen zum Ophardt Touchless-Spender in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
€ 5,70*
ab € 197,05*
€ 242,55*
€ 4,95*
ab € 229,55*
€ 282,18*
€ 4,95*
ab € 229,43*
€ 282,18*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 246,38*
€ 301,97*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,33*
€ 303,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20792272
ab € 37,97*
Zubehör
WERO
20792271
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.