Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wärmestofftier Schnabeltier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182041
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01204
EAN/GTIN:
     4260394915021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage

Warmies® Wärmestofftiere Australien

Diese niedlichen Tierchen sind aus den Weiten des australischen Qutbacks zu uns gereist. Sie haben uns Wärme mitgebracht und können aufregende Erlebnisse von ihrem Kontinent berichten. Ob als Schutzengel für die Kleinsten, als Seelentröster für Gestresste, als Kuscheltier für Teenager oder vielleicht auch als wohliges Wärmekissen bei älteren Menschen. Die Warmies® sind einfach bezaubernd, kuschelig weich und kommen schnell zum Einsatz, wann immer sich Körper und Seele nach Wohlfühlwärme sehnen. Die lustigen Wärmekissen sind jeder Zeit ein perfekter Begleiter in jeder Lebenslage.

Produktinformationen zu den australischen Tierchen

  • 1 Warmies® Wärmestofftier Schnabeltier
  • Größe ca. 40 cm lang 
  • Gewicht ca. 750 g
  • In der Mikrowelle und im Elektrobackofen erhitzbar
  • Auch als Kühlkissen (Gefrierfach) verwendbar
  • Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • Handwäsche des Kuscheltieres bis 30°C

Ein niedliches aber doch ungewöhnliches Tierchen. Das Schnabeltier legt Eier wie ein Säugetier, hat einen Schnabel wie eine Ente, ein flauschig weiches Fell und ist ein hervorragender Schwimmer. Nach langer Reise möchte es mit Dir und der Bettdecke kuscheln und Dir von seinen Erlebnissen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnabeltier
PZN:
15405731
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärmekissen Schlafbär, Kühlkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.