| |
|
| Artikel-Nr.: 537-182000 Herst.-Nr.: 04004 EAN/GTIN: 4260101892515 |
| |
|
| | |
| Warmies® Hot-Paks® Warmies® Hot-Paks® sind kleine plüschige Helfer einfach zum Wohlfühlen. Die Tierchen beißen nicht und man kann sie beruhigd um den Hals legen. Die praktische Länge macht sie vielseitig einsetzbar für jede Körperregion.
Produktinformationen zu den Hot-Paks®
- 1 Warmies® Hot-Pak® Hund
- Ganz praktisch für Wärmeeinheiten im Schulter/Nackenbereich
- Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen
- Hülle waschbar bis 30 °C Handwäsche
- Herausnehmbare Hirsekorn-Lavendelfüllung
- Unbedingt Gebrauchshinweise beachten!
- Länge ca. 50 cm
- Gewicht ca. 800 g
Der treue Hundeblick erobert auch Ihr Herz im Handumdrehen. Das Hot-Pak®-Hündchen mit weichem Fell ist extra lang und ein Freund, der Kuscheleinheiten verteilt und gerne selbst bekommt. Relexen mit Wärme und Lavendelduft - Wuff!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hund | PZN: | 09707758 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |