Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekamed Injektionskissen mit KL-Bezug rot 15x30x12cm 3cm hoch Armlagerung bei Infusion, Injektion und Blutentnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-178050/06
Hersteller:
     ekamed
Herst.-Nr.:
     20281206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusionskissen
Injektionskissen
injektionskissen 15x30x12
infusionskissen

Ekamed Injektions- und Infusionskissen

Lagerungshilfe zur Verwendung im Praxis-, Pflege-, Labor- und OP-Bereich
  • Kern aus Schaumstoff RG 30
  • Bezug des Infusionskissens Kunstleder Farbe rot
  • Abmessungen Lagerungskissen 15x30x12/3cm

Weitere Informationen:
Maße:
15 x 30 x 12 cm
Farbe:
rot
Höhe:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: ekamed injektionskissen, Lagerungshilfe, Lagerungsmaterial, Keilkissen, Armfixierung, Armlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
95.1006
ab € 52,55*
Zubehör
Servoprax
G2 1001R
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.