| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14657-03 Herst.-Nr.: G2 1001R EAN/GTIN: 4052919016678 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Venenstauer Kunststoff
rot
(1 Stück)
servoprax® Venenstauer
•Kräftiges Gewebe, Kunststoffverschluß.
•Einhandbedienung: Er läßt sich mit einer Hand spannen und öffnen.
•Ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert.
•Band bei 60 °C waschbar.
•Einzeln im Display verpackt.
•Bandlänge: 40 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stauer, venenstauer rot, venenstauer, venenstauer kunststoff, venenstauer grün, blutabnahme, blutentnahme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,21* | € 4,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,96* | € 4,13* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|