| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156318 Herst.-Nr.: 208104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Regencape ohne Arm Nylon Gr. 4 Das Regencape ohne Arm wird aus leichtem wasser- und winddichtem Nylonstoff, in verschiedenen Farben und drei Kindergrößen. - Mit Kapuze und Sichtfenster
- Für einen optimalen Sitz im Fußbereich ist ein Gummi eingesetzt
- Farbe: marine
- Größe: 4 (Senior)
- Vorderteilbreite: 54 cm
- Rückenhöhe: 57 cm
- Armellänge: 72 cm
- Fußtiefe: 22 cm
- Vordere Gesamtlänge: 155 cm
- Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenponcho, Rollstuhlhilfsmittel, Rollstuhlzubehör, Regenschutz |
| | |
| |