| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156311 Herst.-Nr.: 208113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Regencape ohne Arm Nylon Gr. 3 Das Regencape ohne Arm wird aus leichtem wasser- und winddichtem Nylonstoff, in verschiedenen Farben und drei Kindergrößen. - Mit Kapuze und Sichtfenster
- Für einen optimalen Sitz im Fußbereich ist ein Gummi eingesetzt
- Farbe: schwarz
- Größe: 3 (Junior bis ca. 170 cm)
- Vorderteilbreite: 51 cm
- Rückenhöhe: 54 cm
- Armellänge: 68 cm
- Fußtiefe: 18 cm
- Vordere Gesamtlänge: 140 cm
- Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenponcho, Rollstuhlhilfsmittel, Rollstuhlzubehör, Regenschutz |
| | |
| |