| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156049 Herst.-Nr.: 208132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Regencape ohne Arm Nylon Gr. 2 Das Regencape ohne Arm wird aus leichtem wasser- und winddichtem Nylonstoff, in verschiedenen Farben und drei Kindergrößen. - Mit Kapuze und Sichtfenster
- Für einen optimalen Sitz im Fußbereich ist ein Gummi eingesetzt
- Farbe: rot
- Größe: 2 (Kind II bis 12 Jahre)
- Vorderteilbreite: 46 cm
- Rückenhöhe: 49 cm
- Fußtiefe: 15 cm
- Vordere Gesamtlänge: 118 cm
- Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenponcho, Regenschutz, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlcape, Regenüberwurf, Poncho, Rollstuhlponcho |
| | |
| |