| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156044 Herst.-Nr.: 208161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Regencape ohne Arm Nylon Gr. 1 Das Regencape ohne Arm wird aus leichtem wasser- und winddichtem Nylonstoff, in verschiedenen Farben und drei Kindergrößen. - Mit Kapuze und Sichtfenster
- Für einen optimalen Sitz im Fußbereich ist ein Gummi eingesetzt
- Farbe: gelb
- Größe: 1 (Kind I - 6 Jahre)
- Vorderteilbreite: 42 cm
- Rückenhöhe: 46 cm
- Fußtiefe: 12 cm
- Vordere Gesamtlänge: 93 cm
- Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenponcho, Regenschutz, Rollstuhlzubehör, Rollstuhlcape, Regenüberwurf, Poncho, Rollstuhlponcho |
| | |
| |