Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Hot Stone Basaltstein-Set geschliffen 45-teilig Natur-Basaltsteine vulkanischen Ursprungs von Clap Tzu für die Wärmetherapie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-140017
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     430040
EAN/GTIN:
     4260153961498
Suchbegriffe:
Basaltsteine
Hot Stone Massage
Hotstonemassage
Massage-Steine

Die geschliffenen Basaltsteine vulkanischen Ursprungs sind mit ihrer glatten Oberfläche und dem enormen Wärmespeichervermögen ideal für die Hot Stone Therapie geeignet. Vorher aufgeheizt werden Sie auf den Körper aufgelegt - auch als Ergänzung zu anderen Behandlungen. In Kombination mit Cold Stones oder den Chakren-Steinen ergeben sich kreative neue Anwendungen. Dieses preiswerte Hot Stone Set wird in einer hölzernen Aufbewahrungsbox geliefert. Die Fächeraufteilung sorgt dafür, dass Ihre Hot Stones immer nach Größe und Anwendungsspezialität sortiert bleiben können.

Das 45-teilige Hot Stone Set beinhaltet 43 Basaltsteine und 2 Marmor-Kaltsteine:  

  • 1 Stein à 11 cm (XL)  
  • 10 Steine à 7,5 cm (L) 
  • 14 Steine à 6,5 cm (M) 
  • 6 Steine à 3,54 cm (S)  
  • 2  Massagesteine à 8 cm   
  • 2 Augensteine à 5 cm   
  • 8 Zehensteine  
  • 2 Marmor Kaltsteine à 4 cm   
  • 1 Aufbewahrungsbox aus Bambus
Weitere Suchbegriffe: Massagesteine, Warmstein-Massage, Warmsteinmassage, hot stone massage, Hot Stone, Basaltstein, geschliffen, Wärmetherapie, Set, Wärmegerät, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 45 Stück (ab € 1,68223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,96*
€ 115,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,77*
€ 111,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,39*
€ 108,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,38*
€ 105,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,70*
€ 90,08
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
430010
ab € 23,05*
Sonstiges
Clap Tzu
430408
ab € 93,99*
Sonstiges
Clap Tzu
430020
ab € 154,20*
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,67*
Sonstiges
Clap Tzu
100067
ab € 8,65*
Sonstiges
Clap Tzu
430401
ab € 11,62*
Sonstiges
Clap Tzu
170215
ab € 93,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.