Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advancis medical Activon Tube medizinischer Manukahonig 12 x 20 g Manuka Honig


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-132012
Hersteller:
     Advancis medical
Herst.-Nr.:
     CR4493
EAN/GTIN:
     0050600318203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bienen-Honig
Bienenhonig
Blüten-Honig
Blütenhonig

Activon Tube medizinischer Manukahonig

Ja es stimmt tatsächlich - Honig gehört nicht nur auf das Butterbrot! Auch im medizinischen Bereich liegt er voll im Trend! Advancis medical bietet ein breites Spektrum an Produkten zur Wundbehandlung an, für jede Phase der Wundheilung. Die Wirkungsweise von Manuka-Honig wurde bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen erforscht.

Produktinformationen zu Activon Tube medizinischer Manukahonig

  • 12 Tuben à 20 g
  • Für eine natürliche Wundheilung, ohne zytotoxische Produkteigenschaften
  • Bewahrt ein feuchtes Wundniveau, verhindert ein Verkleben mit der Wunde, dämmt den Wundgeruch ein
  • Auch für chronische Wunden geeignet
Anwendungsbreiche von Activon Tube medizinischer Manukahonig
  • Dekubitus
  • Verbrennungen
  • Chirurgische Wunden
  • Diabetische Wunden
  • Hautentnahmestellen
  • Venös- und / oder arteriell bedingte Wunden
  • Tiefe Wunden, z. B. Fisteln

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 x 20 g
PZN:
16758319
Weitere Suchbegriffe: Honey, Honig, bienen honig, Activon Tube, medizinischer Manukahonig, Advancis medical, Wundbehandlung, Vernandstoff, Wundheilung, Manuka-Honig, Tube 25 g, natürliche Wundheilung, feuchtes Wundniveau, kein Verkleben mit der Wunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,24*
  
Preis gilt ab 500 Tuben
1 Tube enthält 240 Gramm (ab € 0,4135* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 124,30*
€ 147,92
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 123,84*
€ 147,37
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 120,98*
€ 143,97
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 115,61*
€ 137,58
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 115,55*
€ 137,50
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 99,24*
€ 118,10
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.