Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Schwefelbad 1 Liter Badezusatz von Spitzner


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126306
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7199244
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Spitzner Schwefelbad

Schwefelbad von Spitzner ist ein heilender und antibakteriell wirkender Badezusatz, der besonders oft gegen Rheuma, Allergien und Hautprobleme eingesetzt wird. Auch zur Nachbehandlung von Neurodermitis ist das Schwefelbad geeignet. Die Regeneration der Haut wird beschleunigt und verbessert. Ein zehn- bis zwanzigminütiges Bad reicht, das zwei Mal die Woche genommen werden sollte, um erste Verbesserungen zu erzielen. Um den strengen Geruch des Schwefels zu unterbinden, enthält der Badezusatz zusätzlich eine Kräutermischung.

Produktinformation zum Schwefelbad

  • Lieferform in 1-Liter-Flasche
  • Dosierung: 100 ml je Vollbad (100-L-Therapiewanne)
  • Badetemperatur: 34-37°C
  • Badedauer: 10 - 20 Minuten
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Propylene Glycol, Sulfur, Polysorbate 80, Caprylic/Capric Triglyceride, Laureth-2, Parfum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Microcrystalline Cellulose, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Bht, Evernia Furfuracea Extract, Benzyl Salicylate, Coumarin, Amyl Cinnamal
  • Balneo Schwefelbad ist hergestellt in Arzneiqualität
Weitere Informationen:
PZN:
01531998
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz, Rheumatherapiebad, Allergikerbad, Badezusatzkonzentrat, Balneobad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,84* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,13*
€ 37,04
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
05.11
ab € 17,40*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6847
ab € 43,06*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6543
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.