Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Ölbad sensitive 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126230
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7489252
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Spitzner Ölbad sensitive 

Das Ölbad sensitive ist ein Spezialbadezusatz mit hochwertigem Sojabohnenöl für die dermatologische Pflege von trockener Haut, es ist intensiv rückfettend und eignet sich zur täglichen Hautpflege. Das Ölbad sensitive ist frei von Farbstoffen, frei von Konservierungsstoffen, alkaliseifenfrei.

Anwendung zum Ölbad sensitive

  • Inhalt 5 Liter Kanister
  • Dosierung: 30 ml (100-L-Therapiewanne)
  • Badetemperatur: 32-36°C
  • Badedauer: max. 20 Minuten
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Laureth-2, Parfum, Bht, Tocopherol, Limonene, Linalool, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Citral
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
PZN:
05511780
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, Balneobad, Hautpflegebad, Therapiebad, Erholungsbad, Sojabohnenölbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 18,344* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 115,24*
€ 137,14
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 113,67*
€ 135,27
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 113,61*
€ 135,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 111,73*
€ 132,96
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 111,67*
€ 132,89
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 111,61*
€ 132,82
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 110,33*
€ 131,29
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 91,72*
€ 109,15
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner
9800026
ab € 6,98*
Zubehör
Spitzner
9800027
ab € 11,19*
Zubehör
Spitzner
866
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.