Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Balneo Ätherisches Bad Baldrian 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126120
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     47239253
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

BALDRIANÖL-BAD

Baldrian-Bad ist ein pflegendes ätherisches Bad. Er wird seit dem Mittelalter sehr geschätzt und seither häufig als Allheilmittel bezeichnet.

Produktinformation

  • Inhalt 10L
  • Beruhigt und fördert den gesunden Schlaf
  • Wirkt wohltuend bei nervösen Stimmungsschwankungen, innerer Unruhe und Schlafstörungen
  • Kräftigt den Allgemeinzustand
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Baldrian
PZN:
03036576
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz 10l, badezusatz, spitzner badezusatz, Balneobad, Baldrianbad, Baldrianölbad, Wannenbad, Erholungsbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,82*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 19,082* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 239,23*
€ 284,68
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 235,95*
€ 280,78
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 235,33*
€ 280,04
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 229,37*
€ 272,95
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 228,76*
€ 272,22
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 228,16*
€ 271,51
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 223,93*
€ 266,48
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 190,82*
€ 227,08
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,92*
Zubehör
Spitzner
9800026
ab € 6,95*
Zubehör
Spitzner
9800027
ab € 11,19*
Zubehör
Spitzner
866
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.