Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Saunaaufguss Hydro Nordische Birke 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-126076
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7542044
EAN/GTIN:
     4051077997805
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft

Saunaaufguss Nordische Birke

Der Saunaaufguss Hydro Nordische Birke von Spitzner duftet aromatisch-frisch. Der Saunaaufguss Nordische Birke ist der Klassiker der nordischen Sauna und steigert die Durchblutung, was auch einer gestressten Rückenmuskulatur zugute kommt. Menthol und Campfer stärken die Abwehrkräfte sowie die körperliche Leistungsfähigkeit.

Produktinformationen zum Saunaaufguss

  • Ausführung Nordische Birke
  • Inhalt 1000 ml
  • Duftet frisch und aromatisch
  • Steigert die Durchblutung
  • Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen
  • Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Camphor, Aroma, Menthol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol
Hinweise zum Saunaaufguss
  • Dosierung: 15-30 ml Saunaaufguss auf 1 Liter Wasser
  • Verdampft rückstandsfrei
  • Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
  • Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
  • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
  • Bei einer Raumtemperatur bis max. 25°C lagern

Saunaaufguss vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Duftnote:
Nordische Birke
PZN:
01308450

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spitzner saunaaufguss 1 liter, sauna aufguss, saunaaufguss 1l, Hydroaufgüsse, Durchblutungssteigerung, Wohlfühlsauna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,28* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,79*
€ 37,83
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
04.43
ab € 5,46*
Sonstiges
cosiMed
04.04
ab € 85,47*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6891
ab € 7,88*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4492
ab € 5,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4572
ab € 5,67*
Sonstiges
Spitzner
8850004
ab € 21,29*
Sonstiges
Spitzner
8850063
ab € 9,83*
Sonstiges
Spitzner
8850067
ab € 21,27*
Sonstiges
Spitzner
8850066
ab € 9,83*
Sonstiges
Spitzner
8850057
ab € 21,28*
Sonstiges
Spitzner
8850056
ab € 9,78*
Sonstiges
Spitzner
7782044
ab € 21,29*
Sonstiges
Spitzner
7782075
ab € 9,76*
Sonstiges
Spitzner
7952044
ab € 21,22*
Sonstiges
Spitzner
8850002
ab € 21,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.