| |
|
| Artikel-Nr.: 537-126067 Herst.-Nr.: 7882075 EAN/GTIN: 4051077997935 |
| | | |
|
| | |
| Saunaaufguss Saunamed Der Saunaaufguss Hydro Saunamed von Spitzner ist ein Klasssiker und duftet frisch-würzig, eine beliebte Kombination klassischer ätherischer Nadelbaumöle wie Fichte, Tanne und Kiefer. Er entspannt die Bronchialmuskulatur und vertieft die Atmung. Menthol und Campfer stärken außerdem die Abwehrkräfte und die körperliche Leistungsfähigkeit.
Produktinformationen zum Saunaaufguss
- Ausführung Saunamed
- Inhalt 190 ml
- Duftet frisch und würzig
- Entspannen die Bronchialmuskulatur
- Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen
- Inhaltsstoffe: Aroma, Camphor, Turpentine Oil And Rectified Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Menthol, Limonene, Linalool, Geraniol
Hinweise zum Saunaaufguss
- Dosierung: 15-30 ml Saunaaufguss auf 1 Liter Wasser
- Verdampft rückstandsfrei
- Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
- Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei einer Raumtemperatur bis max. 25°C lagern
Saunaaufguss vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 190 ml | Duftnote: | Saunamed | PZN: | 02470678 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |