Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Anti-Dekubitus-Auflage 67 x 90 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124239
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     34.339
EAN/GTIN:
     4029427042925
Suchbegriffe:
Antidekubitus Auflage
Antidekubitus Bettauflage
Antidekubitus Matratzenauflage
Antidekubitusauflage

Rhombo-fill Anti-Dekubitus-Auflage

Die superweiche Bettauflage ist 9 cm stark und kann aufgrund ihrer intensiven Druckentlastung bei Personen mit Dekubitusrisiko und bei Schwergewichtigen eingesetzt werden. Durch die Kombination von 3 Auflagen lässt sich eine Liegefläche von 90 x 200 cm polstern.

Produktinformation zur Auflage

  • Maße 67 x 90 x 9 cm
  • Luftzellenstäbchen aus 100% PUR-Schaumstoff
  • Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Maße:
67x90x9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 140,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 169,39*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
51.039
ab € 26,19*
Zubehör
Lück
59.039
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.