| |
|
| Artikel-Nr.: 537-124176 Herst.-Nr.: 59.114 EAN/GTIN: 4029427053822 |
| |
|
| | |
| Rhombo-Medical Schutzbezug abwaschbar Dieser Schutzbezug ist ein hochwertiger, elastischer Hygienebezug und besteht aus einem polyurethankaschierten Jersey. Ein angenehmes Klima wird durch die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert. Produktinformation zum Schutzbezug - Bezug für Rhombo-fill Kopfkissen 40 x 40 cm
- 100 % Baumwolle
- Farbe creme
- Hautsympathisch
- Weich und anschmiegsam
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar / Wischdesinfektion
- PVC-frei
- 95° waschbar, Trockner geeignet
- Kochwaschbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 40 x 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lück kopfkissen, Kissenbezug, Bettwäsche, Schonbezug, Mehrwegbezug |
| | |
| |