Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Sitzring schwer mit Seitenboden ab 60 kg Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124048
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     31.188
EAN/GTIN:
     4029427042772
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
loch sitzkissen

Rhombo-fill Sitzring schwer

Der Sitzring dient als Lagerungskissen zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich, bei Analläsionen, nach gynäkologischen OP´s, Hämorrhoiden oder als Dekubitusprophylaxe.

Produktinformation zum Sitzring

  • Maße 50 x 12 cm
  • Ausführung schwer
  • Ab 60 kg Körpergewicht des Anwenders
  • Mit Seitenboden
  • Zur Freilagerung und Druckentlastung im Gesäßbereich
  • Material Rhombo-fill: Luftzellenstäbchen aus 97% Luft und 3% PUR-Membrane
  • Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleichend
  • Waschmaschine bis 90°C
  • Chemisch-thermische Desinfektion bis 60°C möglich mit Produkten auf Basis von Persäure
  • Dampfsterilisierbar in der VDV-Kammer bis 105°C
  • Keine Bleichmittel verwenden
  • Nicht Bügeln
  • Nicht für chemische Reinigung
  • Keinen Weichspüler benutzen
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 50/12 cm
Ausführung:
schwer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,11*
€ 75,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 88,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
51.188
ab € 16,62*
Zubehör
Lück
59.188
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.