| |
|
| Artikel-Nr.: 537-124047 Herst.-Nr.: 31.088 EAN/GTIN: 4250649102603 |
| |
|
| | |
| Rhombo-fill Sitzring leicht
Der Sitzring dient als Lagerungskissen zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich, bei Analläsionen, nach gynäkologischen OP´s, Hämorrhoiden oder als Dekubitusprophylaxe.
Produktinformation zum Sitzring
- Maße 50 x 12 cm
- Ausführung schwer
- Bis 60 kg Körpergewicht des Anwenders
- Ohne Seitenboden
- Zur Freilagerung und Druckentlastung im Gesäßbereich
- Material Rhombo-fill: Luftzellenstäbchen aus 97% Luft und 3% PUR-Membrane
- Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleichend
- Waschmaschine bis 90°C
- Chemisch-thermische Desinfektion bis 60°C möglich mit Produkten auf Basis von Persäure
- Dampfsterilisierbar in der VDV-Kammer bis 105°C
- Keine Bleichmittel verwenden
- Nicht Bügeln
- Nicht für chemische Reinigung
- Keinen Weichspüler benutzen
Weitere Informationen: | | Maße: | Ø 50/12 cm | Ausführung: | leicht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,57* | € 57,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,79* | € 67,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|