Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Komfortkissen speziell geformt 60 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124015
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     33.132
EAN/GTIN:
     4029427042864
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
Weichlagerung Kissen
Weichlagerungskissen

Rhombo-fill Komfortkissen (Gesäßkissen)

Das Komfortkissen dient zur Weichlagerung des Gesäßes mit speziell geformter Aussparung zur Freilagerung der Risikozonen. Es ist in Sitz- und Liegeposition einsetzbar.

Produktinformation zum Kissen

  • Maße 60 x 75 cm
  • Speziell geformt
  • Auch als Rückenkissen geeignet zum Schutz vor Druckbelastung der Wirbelsäule
  • Dekubitusprophylaxe
  • Luftzellenstäbchen aus 100% PUR-Schaumstoff
  • Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
  • Sind kochwaschbar bis 95°C
  • Chemothermische Desinfektion bis 60°C möglich, mit Produkten auf Basis von Persäure
  • Entwässern durch Schleudern und Pressen
  • Trockner bis max. 100°C, nicht übertrocknen, nach dem Trocknen gut aufschütteln
  • Dampfsterilisation in der VDV-Kammer bis max. 105°C
  • Keinen Weichspüler benutzen



Weitere Informationen:
Maße:
60x75 cm
Ausführung:
Gesäßkissen
PZN:
03947102
Weitere Suchbegriffe: weichlagerung kissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,47*
€ 66,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,64*
€ 75,28*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
51.032
ab € 19,06*
Zubehör
Lück
59.032
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.