Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-fill Kopfkissen 40 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124002
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     21.119
EAN/GTIN:
     4029427053976
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 40x80 cm
kopfkissen

Rhombo-fill Kopfkissen

Das Kopfkissen ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Es lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards.

Produktinformation zum Kissen

  •  Maße 40 x 80 cm
  • Ideales Kissen für die Pflege
  • Inlett 50% Baumwolle/50% PES
  • Rhombo-fill Luftzellenstäbchen aus 100% PUR-Schaumstoff
  • Gesundes und trockenes Bettklima
  • Leicht aufzuschütteln
  • Strapazierfähig, stützende Wirkung bleibt dauerhaft erhalten
  • Kochwaschbar bis 95°C
  • Chemothermische Desinfektion bis 60°C möglich, mit Produkten auf Basis von Persäure
  • Entwässern durch Schleudern und Pressen
  • Trockner bis max. 100°C, nicht übertrocknen, nach dem Trocknen gut aufschütteln
  • Dampfsterilisation in der VDV-Kammer bis max. 105°C
  • Keinen Weichspüler benutzen



Weitere Informationen:
Maße:
40 x 80 cm
Weitere Suchbegriffe: lück kopfkissen, Lagerungsmaterial, Lagerungshilfe, Kopflagerung, Bettzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lück
21.134
ab € 23,11*
Sonstiges
Lück
21.145
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.