| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121336 Herst.-Nr.: 510900 EAN/GTIN: 4039481009000 |
| |
|
| | |
| Urgo Idealbinde - Idealbinde mit mittlerem Zug Die Urgo Idealbinde ist eine dauerelastische Binde mit mittlerem Zug. Der hohe Baumwollanteil sorgt für besten Tragekomfort und eine gute Luftzirkulation. Sie ist weich, saugfähig und waschbar. Die Binde ist wiederverwendbar und dadurch gerade im klinischen Bereich sehr wirtschaftlich. - Anwendungsgebiete der Idealbinde: Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen; feste und elastische Wundverbände
- Material: 63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
- Eigenschaften: Farbe weiß, weich, saugfähig, waschbar, luftdurchlässig
- Dehnbarkeit ca. 120%
- Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Lieferformen: - 10 Stück ( 5 m x 4 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 6 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 8 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 10 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 12 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 15 cm )
Urgo Idealbinde ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan | PZN: | 03925572 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,16* | € 29,44* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,41* | € 30,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,70* | € 31,22* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 30,12* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,241* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|