| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12153-02 Herst.-Nr.: 510900 EAN/GTIN: 5605622448930 |
| |
|
| | |
| URGO
Idealbinden mit mittlerem Zug in weiß
5 m x 6 cm
(10 Stück)
Textilelastische Binde mit leichtem Zug. Durch ihren Kunstfaseranteil bleibt sie dauerhaft elastisch. Der hohe Baumwollanteil sorgt für besten Tragekomfort und eine gute Luftzirkulation. Ihre Dehnbarkeit beträgt ca. 120 %. Sie ist weich, saugfähig und waschbar. Die Binde ist wiederverwendbar und gerade im klinischen Bereich sehr wirtschaftlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 6cm x 5m, dauerelastische binde, kompressionsbinden urgo, idealbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, urgo, urgo idealbinden, textilelastische idealbinde, textilelastische mullbinde, urgo idealbinde weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,16* | € 29,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,41* | € 30,95* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,70* | € 31,22* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 30,12* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|