| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121094 Herst.-Nr.: 510760 EAN/GTIN: 4039481007600 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgolast universal - dauerelastische Universalbinden mit kurzem Zug
Urgolast universal ist eine dauerelastische Universalbinde mit kurzem Zug. Die gleichbleibende Elastizität wird durch den Kunstfaseranteil erreicht. Der Baumwollanteil sorgt für besten Tragekomfort. Die Binde ist weich, hautfreundlich und waschbar. - Anwendungsgebiete der Binde Urgolast universal: für leichte Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände
- Zusammensetzung: 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Polyurethan
- Weitere Eigenschaften: naturfarben, weich, elastisch, webkantig, waschbar, resistent gegen Salben, Fette, Öle und Schweiss
- Länge der Binde 5m gedehnt, Dehnbarkeit 85%
- Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Lieferformen: - 10 Stück ( 5 m x 6 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 8 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 10 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 12 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 15 cm )
Die Kompressionsbinden Urgolast universal sind teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 6 cm | Textilkennzeichen: | 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Polyurethan | PZN: | 00708271 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,61* | € 24,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,14* | € 25,32* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,21* | € 29,34* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 24,51* | € 33,00* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 40,23* | € 52,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,761* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|