Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Celsite EKG ST201F Standard Portkathetersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-108874
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4440140
EAN/GTIN:
     4046963608989
Suchbegriffe:
Portkatheter
Portkathetersystem
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi

Celsite® EKG Portkathetersystem für den venösen Zugang

Celsite® EKG Typ ST201F ist ein hochdruckbeständiges Portkathetersystem für die Platzierung mittels intravasaler EKG-Ableitung. Die korrekte Lage der Katheterspitze wird anhand der P-Welle durch die intravasale EKG-Ableitung bestimmt und ermöglicht die Reduktion von Komplikationen (z. B. Thrombosen).

Produktinformationen zu Celsite® EKG Portkathetersystem für den venösen Zugang

  • Größe L/B/H 32/27/12,2 mm
  • Implantations-Technik Seldinger (EKG)
  • Gewicht 8 g
  • Reservoir 0,5 ml
  • Septum Ø 12,5 mm
  • Kathetergröße Standard
  • Material Epoxid/Titan (Katheter Silikon)
  • AØ 2,2 mm, IØ 1,1 mm
  • Flussrate 10 ml/min, 22 G
  • Ermöglicht eine akkurate Platzierung der Katheterspitze in die obere Vena Cava ohne intraoperative Röntgenkontrolle
  • Exakte Positionierung des Katheters durch intravasale EKG Ableitung
  • Lage der Katheterspitze wird durch intraatriale EKG-Ableitung anhand der P-Welle bestimmt
  • Röntgensichtbare CT-Markierung am Kammerboden
  • Hochdruckbeständig bis 325 psi (22,4 bar)
  • Inklusive auf die EKG-Technik abgestimmtes Einführbesteck nach Seldinger und Einmal-EKG-Kabel
Anwendungsbereich für Celsite® EKG
  • Für alle Behandlungen, die eine langfristige intermittierende oder kontinuierliche intravenöse Infusion erfordern
  • Zur intravenösen Verabreichung von z. B. Antibiotika, Chemotherapie, antiviralen Medikamenten
  • Zur parenteralen Ernährung
  • Zur Blutentnahme und Transfusion
Weitere Informationen:
Größe:
Standard
PZN:
09431871
Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), septen, Port, Katheter, Transfusionsbedarf, Blutentnahmebedarf, Chemotherapiebedarf, Blutentnahmematerial, Transfusionsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 736,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,43*
€ 787,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,89*
€ 779,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,52*
€ 764,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,19*
€ 736,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,75*
€ 679,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.