| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108728 Herst.-Nr.: 4438604 EAN/GTIN: 4038653917778 |
| |
|
| | |
| Celsite Implantofix sind venöse Porthathetersysteme aus Polysulfon und sind bei alle Behandlungen indiziert, die eine langfristige intermittierende oder kontinuierliche intravenöse Infusion erfordern. Das Portkathetersystem dient zur wiederholten intravenösen Gabe u. a. von. Chemotherapie, Antibiotika, antivirale Arzneimittel und parenterale Ernährung sowie für Blutentnahme und -transfusion. Celsite Implantofix ist ein leichter Kunststoffport mit einer einfachen und sicheren Schraubkonnektion mit Quetschkupplung. - Standard LBH 38/26/11,5 mm
- Gewicht 6 g, Reservoir 0,33 ml, Septum Ø 12 mm
- Material PUR
- AØ 1,7 mm, IØ 1,1 mm
- Set: Port, Katheter, 2 Schraubkonnektoren, Schraubhilfe, 2 Portkanülen Surecan 22G, Venenheber, Seldingernadel, Führungsdraht mit J-Sprize, Tunnelingnadel, 10 ml Spritze, Certofix Braunüle(Gr. 3/80), 6F Dilatator
- einfache und sichere Schraubverbindung mit Quetschkupplung
- geringes Gewicht aus Polysufon-Gehäuse
- anatomische Form und niedrigeres Profil für einfache Einführung und Patientenkomfort.
- druckbeständiges Silikonseptum für eine zuverlässige Punktion und längere Lebensdauer des Portsystems
- zwei seitliche Öffnungen ermöglichen die einfache Fixierung des Ports
- Röntgenkontrastgebender Katheter mit Längenskalierung für eine einfache, präzise und sichere Implantation
- atraumatisch abgerundete Katheterspitze
- zuverlässiger Röntgenkontrastring mit Knickschutz
- MRI kompatibel, Latex-, DEHP- und PVC- frei
- Druckbeständig bis zu 72,5 psi (5 bar)
Weitere Informationen: | | Größe: | Standard | Ausführung: | Einführbesteck Seldinger | PZN: | 04945631 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), septen ø 12 mm, dichtscheibe für probengläser, Port, Katheter, Transfusionsbedarf, Blutentnahmebedarf, Chemotherapiebedarf, Blutentnahmematerial, Transfusionsmaterial |
| | |
| |