Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Perifix 310 Mini-Filter-Set für Epiduralanästhesie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108681
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4513100
EAN/GTIN:
     4022495090454
Suchbegriffe:
Epiduralanästhesiekatheter
Epiduralkatheter
Katheter Epiduralanaesthesie
katheter epiduralanaesthesie
Perifix Mini-Set 310 Standardkatheter für die kontinuierliche Epidualanästhesie
  • Perican Tuohy-Kanüle weiß 16 G Stichlänge 80 mm 1,7 mm
  • Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 19 G (4513258)
  • Perifix-Katheter-Kupplung
  • Bild kann abweichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini-Set
Größe:
310
PZN:
02330204
Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,06*
€ 34,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,07*
€ 33,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,10*
€ 29,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,03*
€ 27,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,58*
€ 26,87
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 22,55*
€ 26,83
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 22,51*
€ 26,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.