Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Perifix 401 Filter-Set für Epiduralanästhesie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108673
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4514017
EAN/GTIN:
     4022495090706
Suchbegriffe:
Epiduralanästhesiekatheter
Epiduralkatheter
Katheter Epiduralanaesthesie
Perifix Filter-Set 401 für die kontinuierliche Epidualanästhesie
  • Perican Tuohy-Kanüle rosa 18 G Stichlänge 80 mm 1,3 mm
  • Perifix-Epidural-Flachfilter 0,2 µm druckresistent bis zu 7 bar
  • Perifix-Katheter-Kupplung
  • Perifix Standard 3 seitliche Öffnungen 20 G (4513150)
  • Perifix-L.O.R.-Spritze 8 ml Luer-Steck-Ansatz
  • Bild kann abweichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter-Set
Größe:
401
PZN:
04336725
Weitere Suchbegriffe: Perifixkanüle, Perifixkatheter, Perifixset, Perifix-Set, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,35*
€ 38,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,50*
€ 37,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,99*
€ 33,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,80*
€ 30,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,30*
€ 30,11
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 25,26*
€ 30,06
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 25,23*
€ 30,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,30*
€ 25,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.