| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108596 Herst.-Nr.: 9180109 EAN/GTIN: 4022495132222 |
| | |
|
| | |
| Sterican® Stumpf
Sterican® Stumpf sind Kanülen für Spülzwecke im Dentalbereich. Der Schliff differenziert klar zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle.
Produktinformationen zu den Sterican®-Kanülen
- 100 Sterican® Stumpf grün
- 21G, Ø/Länge 0,80 x 22 mm, ID 0,57 mm
- Einzeln steril verpackt
- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Sehr glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 90° Anschliff
- Farbcodierter Konus aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen
- Latex-, DEHP- und PVC-frei
- Nach DIN EN ISO-Norm 7864
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | PZN: | 08915986 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Gefäß-Spülkanüle, Gefäßkanüle, Gefäßspülkanüle, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Spülkanüle, einmalkanülen grün, einmalkanüle, einmalkanüle 0,8mm, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,82* | € 7,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,74* | € 10,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,48* | € 13,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|