Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Original-Perfusor Leitung Standard 50 cm PVC-frei Infusionsleitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-108487
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     8255059
EAN/GTIN:
     4022495134950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch

BBraun Perfusor Leitung Standard 50cm

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Leitungen für PerfusorSpace

  • Leitungen für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar
  • Verbindungsleitung mit Luer-Lock-Ansätzen
  • Perfusor Leitung aus Polyethylen
  • Abmessungen Innen-Ø 1,0mm, Länge 50cm, Füllvolumen 0,4ml
  • Liefereinheit 100 Stück Perfusor Leitung Standard einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Typ:
Standard, PVC-frei
PZN:
06100607
Weitere Suchbegriffe: Perfusor-Pumpe, Perfusor-Filter, Infusionszubehör, Spritzenpumpe, Perfusorschlauch, Infusionsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 169,30*
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 200,44*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,30*
€ 201,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,46*
€ 199,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,26*
€ 196,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,69*
€ 194,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 163,10*
€ 194,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 162,52*
€ 193,40
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 161,93*
€ 192,70
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 161,35*
€ 192,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,38*
€ 167,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,44*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,14*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,49*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,62*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,41*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,38*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,30*
Sonstiges
Servoprax
B6 1621
ab € 6,03*
Sonstiges
Söhngen
0101236
ab € 2.581,47*
Sonstiges
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.