| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108452 Herst.-Nr.: 9058915 EAN/GTIN: 4004221005956 |
| |
|
| | |
| Askina Haft Color Sortimentsbox Die kohäsiven Fixierbinden von B.Braun gibt es in verschiedenen leuchtenden Farben. Die Binden sind latexfrei und dienen u. a. der Fixierung von leichten Stützverbänden. Produktinformationen zu Askina Haft Color - 10 Fixierverbände 8 cm x 4 m
- Sortimentsbox
- Farben pink, gelb, blau, grün und weiß
- Kohäsive Binde nach DIN 61634
- Ca. 75 % längselastisch
- Auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid mit mikropunktueller Imprägnierung
Anwendungsbereich von Askina Haft Color - Für leichte Stützverbände
- Als Hautschutz unter einem Tapeverband
- Zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 4 m | Farbe: | Sortimentsbox | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 60% Polyamid | PZN: | 08753058 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, peha haft fixierbinde, Stützverband, Stützbinde, Farbbinde, Klebebinde, Klebeverband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 33,85* | € 45,48* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 61,25* | € 77,14* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 61,24* | € 77,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Meter (ab € 0,84625* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|