| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100112 Herst.-Nr.: 9817300 EAN/GTIN: 4031678077717 |
| | |
|
| | |
| Eurospender RX5 Touchless Berührungsloser Kunststoffspender mit Sensortechnik für die Applikation von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen Produktinformationen zum Eurospender RX5 Touchless
- Touchless-Spender aus stabilem Kunststoff
- Lieferumfang 1 Eurospender RX5
- Sensorgesteuerte Dosierung mit 1,5 ml pro Hub
- Einsatz aller marktüblichen 500 ml-Euroflaschen
- Tischspender, auch als Wandspender einsetzbar
- Abmessungen des Automatikspenders BxHxT 102 x 269 x 142 mm Aufbereitung der Pumpe mittels heißem Wasser (bis 60° C) oder alkoholischem Flächendesinfektionsmittel wie Bacillol AF
- Formschönes Design mit abgerundeter Oberfläche
- Komfortabel und hygienisch in der Entnahme
- Auffangschale optional nachrüstbar
Weitere Informationen: | | PZN: | 16385491 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, bode lotionspender, cremeseifenspender, Eurospender, Wandspender, Universalspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 87,23* | € 113,25* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,04* | € 113,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 87,76* | € 113,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,72* | € 226,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|