| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-15981730 Herst.-Nr.: 9817300 EAN/GTIN: 4031678077717 |
| | |
|
| | |
| Robuster Kunststoffspender für die berührungslose Entnahme von Händedesinfektion oder Waschlotion in 500ml Euroflaschen durch sichere Sensortechnik. Geeignet für Arztpraxen, Patientenbereiche und Hygiene relevante Bereiche der Industrie. Sensorgesteuerte Dosierung von 1,5 ml pro Hub Hubanzahl in drei Stufen einstellbar Lieferumfang: Kunststoffspender mit Sensortechnik Mehrwegpumpe aus Kunststoff abschliessbare Wandhalteplatte plus Befestigungsset 4 Batterien Typ LR 14 im Lieferumfang enthalten. Auffangschale separat bestellbar. Nicht im Lieferumfang. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 16385491 Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 500 ml | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Flüssigseife / Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, desinfektionsspender paul hartmann, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Desinfektionsmittelspender, Touchless Spender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Desinfektionsmittelspender, Touchfree Desinfektionsmittelspender, Automatik Desinfektionsmittelspender |
| | |
| |