Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlhausen Kanülenfixierpflaster 6x9 cm 100 Stück Atmungsaktives, steriles Fixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-095007
Hersteller:
     Dahlhausen
Herst.-Nr.:
     7070041072
EAN/GTIN:
     4034342334307
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Dahlhausen Kanülenfixierpflaster

Atmungsaktives, steriles Fixierpflaster zur sicheren Fixation von I.V. Kanülen in der Vene. Das absorbierende Kissen (2x2,2cm) gewährleistet eine effektive Absorption entlang der Kanüle. Die I.V. Einstichstelle ist optimal vor Infektionen geschützt. Ein beigelegtes Pflasterkissen mindert den Druck durch die Kanüle. Das Pflaster ist luft- und wasserdurchlässig.

  • Material der klebenden Struktur des Pflasters: 100% Polyester nicht gewebt
  • Material der Pflasterauflage: 90% Viskose, 10% Polypropylen mit Polyethylen-Beschichtung
  • Material des Schutzpapiers: einseitige Silikonbeschichtung
  • Abmessungen des Pflasters 6x9cm
  • Inhalt 100 Stück
Weitere Informationen:
PZN:
11697464
Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster für Kanülen, Flexülenpflaster, Kanülenfixierpflaster, Kanülenpflaster, fixierpflaster, Infusionszubehör, Injektionszubehör, Kanülenfixierung, Sterilpflaster, Pflasterabschnitte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 17,50*
4 Tage
4
pro Paket
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 19,23*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1610
ab € 52,63*
Sonstiges
3M
1622W
ab € 97,51*
Sonstiges
3M
1627
ab € 76,14*
Sonstiges
3M
1629
ab € 60,83*
Sonstiges
3M
1630W
ab € 118,66*
Sonstiges
3M
1633
ab € 31,53*
Sonstiges
3M
1635
ab € 102,73*
Sonstiges
3M
1622NP
ab € 5,88*
Sonstiges
3M
1624NP
ab € 6,57*
Sonstiges
3M
1626NP
ab € 13,31*
Sonstiges
3M
1657R
ab € 252,70*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,15*
Sonstiges
3M
1628
ab € 46,35*
Sonstiges
3M
1624W
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.