Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Petrischalen
>
Glaspetrischale
>
Artikel
Assistent Doppelschale nach Petri, Deckel-Ø 10cm Unterschale Höhe 2cm Petrischale
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077219
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
41042024
EAN/GTIN:
4251054409097
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Assistent Petrischale
Schale als Zubehör für
Mikroskopie
und
Färbetechnik
Produktspezifikationen zur Petrischale
Petrischale
aus Glas
mit Deckel
Material bis 60°C erhitzbar
Abmessungen
Unterschale
Höhe ca. 2cm, Deckel Ø ca. 10cm
Weitere Informationen:
Maße:
10x2 cm
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Pipetten und Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
Petrischale Quarzglas
,
Bakterienkulturschalen
,
Petrischalen
,
petrischalen glas
,
petrischale duran
,
Objektträger
,
Laboreinmalartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plum Augenspülstation 4611 mit einer Augenspülflasche
Plum
4611
€ 24,06*
Sonstiges
Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 100 ml graduiert niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 2 ml, mit Rundfuß
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42205030
€ 10,52*
Sonstiges
Assistent Messzylinder PP 1000 ml erhabene Skala niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 10 ml, mit Rundfuß
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42208066
€ 19,08*
Sonstiges
CrP HS (10/60) Schnelltest Cleartest (10 Teste)
Cleartest
C3 401060
€ 3,682*
Sonstiges
Descosept Desinfektionstuch Spezial Wipes 00-208-ERS100-01 Eimer 100St.
Dr. Schumacher
00208ERS10001
€ 0,2126*
Sonstiges
DOMETRA METRA WT Watteträger unsteril großer Kopf Länge 150 mm Wattestieltupfer
DOMETRA
2230101
€ 2,71*
Sonstiges
Hartmann Schutzbrillen Eye Protect mit Panoramascheibe 5 Stück wiederverwendbare Schutzbrille aus hartbeschichtetem Polycarbonat
Hartmann Group
9925242
€ 12,202*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Hautpflegelotion O/W 500 ml Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut mit Urea
Meditrade
00990D
€ 6,52*
Sonstiges
Meditrade OP-Maske Suavel Comfort blau 50 Stück Bewährte OP-Maske zum Binden
Meditrade
80-402
€ 3,47*
Sonstiges
Messkannen Servoprax 100ml (1 Stück)
Servoprax
B3 290186
€ 5,25*
Sonstiges
NOBAMED Noba Wattestäbchen unsteril Holz 10-11 mm 15 cm 50 Stück Wattestieltupfer
NOBAMED
974118
€ 2,55*
Sonstiges
Practical+ Schutzauflagen aus Tissue + PE-Folie 150x210cm weiß 40 Stück Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet
Weber & Weber
P150N-210-WEIß
€ 0,98675*
Sonstiges
Servoprax Medistix Watteträger ohne Wattekopf 20 cm Wattestieltupfer
Servoprax
44300020
€ 4,31*
Sonstiges
Servoprax Urinbecher ohne Deckel 125 ml 100 Stück
Servoprax
L-09182-OD
€ 8,27*
Sonstiges
Tropfflaschen Pipettenflaschen Braunglas
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41314020
€ 0,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.