| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076764 Herst.-Nr.: 34612 EAN/GTIN: 4056649084365 |
| |
|
| | |
| L+R Cellacare Manus Comfort Aktivbandage Handgelenkbandage stabilisiert, komprimiert und reduziert die Schwellneigung Spezifikationen zu Manus Comfort Bandagen
- Aktivbandage für das Handgelenk
- Kompression durch die Kombination aus Gestrick, halbmondförmiger Silikonpelotte und Stabilisierungsgurt
- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- nahtloses Spezialgestrick in der empfindsamen Daumenregion
- individuelle Anpassbarkeit
- die Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden
- physiologischer Sitz
- Aussparungen in Gurt und Pelotte schützen an knöchernen Vorsprüngen vor zu hohem Druck
- hoher Tragekomfort
- komfortabel dank des Mikrofaseranteils
- Material: Polyamid, Polyester, Elasthan, Baumwolle, Polyurethan, Silikon
- Größe 2 (Handgelenkumfang 14,5-16,5 cm)
- Ausführung: rechts
Anwendungsbereiche:
- aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 2 | Ausführung: | rechts | PZN: | 11660857 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,68* | € 35,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,82* | € 50,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|