Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex PRO Standard SMMS Gr. XL steril 44 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076502
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     19362
EAN/GTIN:
     4021447039886
Suchbegriffe:
OP-Kittel
OP-Kleid
OP-Mantel
Operations-Kittel

Lohmann & Rauscher Sentinex PRO OP-Mantel SMMS steril Standard direct

Sentinex SMMS sterile OP-Bekleidung als zeitsparende Lösung zur sofortigen sterilen Übergabe, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel

  • Material der OP-Wickelmäntel Polypropylen, atmungsaktive PE-Folie, flüssigkeitsabweisend, latexfrei, abriebfest, fusselarm
  • OP-Mäntel für die schnelle Entnahme, ohne Sterileinschlag und Handtücher
  • OP-Mantel mit sterilem Rückenbereich und besonders breiter Überlappung
  • diese Einmalmäntel Sentinex OP SMMS steril sind sehr gut geeignet für Operationen mit geringem Flüssigkeitsanfall
  • Lieferumfang 44 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Länge:
150 cm
Ausführung:
Standard "direct"
PZN:
03165233
Weitere Suchbegriffe: Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, steriler op-kittel, op-kittel, op-kittel xl, OP-Mäntel, OP-Bedarf, OP-Bekleidung, OP-Material, Einmalkittel, Schutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 148,68*
Lager 537
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 182,08*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,08*
€ 216,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,83*
€ 216,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,95*
€ 212,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,67*
€ 201,91
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 169,10*
€ 201,23
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 168,53*
€ 200,55
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 167,97*
€ 199,88
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 167,40*
€ 199,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,13*
€ 178,65
pro Packung
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 3,41205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.