Produktbeschreibung: verdeckter Reißverschluss Rundhalsausschnitt mit Druckknopf elastische Ärmelbündchen Raglan-Ärmel undurchlässige Tunnelnaht autoklavierbar 121° C max. 20 Min. Material geprüft ...
Foliodress® gown Comfort Standard NEU Der Einmal-OP-Mantel mit Raglanärmeln besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff und besitzt hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keim...
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, x-großMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und K...
Foliodress® gown Protect Basic Der Einmal-OP-Mantel mit funktionaler Ausstattung besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdur...
Foliodress® gown Protect Basic Der Einmal-OP-Mantel mit funktionaler Ausstattung besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdur...
Foliodress® gown Protect Reinforced Der OP-Mantel ist mit undurchlässiger Verstärkungszone im Unterarm- und Brustbereich ausgestattet und verfügt über das Combitape® Verschlusssystem. Es haftet zuv...
Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrsch...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
OP- und Besucherkittel, Untersuchungskittel aus CPE IDEAL für OP-Breich und Labor Dieser Kittel besteht aus einem chlorinierten Polyethylen (CPE). Der Kittel verfügt über Bindebänder für ein einfac...
Folitex® OP-Mantel Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer P...
OP- und Besucherkittel, Untersuchungskittel aus CPE IDEAL für OP-Breich und Labor Dieser Kittel besteht aus einem chlorinierten Polyethylen (CPE). Der Kittel verfügt über Bindebänder für ein einfac...
Folitex® OP-Mantel Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Pe...
OP- und Besucherkittel SMS Atmungsaktiv und Wasserdicht IDEAL für den OP-Bereich Der OP-Kittel besteht aus SMS, einem 3 lagigen Material aus einer Lage Meltblown und 2 Lagen PP-Vlies. Robust gegen ...
Folitex® OP-Mantel Premium Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von...
OP- und Besucherkittel SPUNLACE - Stoffähnliches Material IDEAL für den OP-Bereich Der OP-Kittel besteht aus Spunlace, einem stoffähnlichen Material aus Viskosefaser mit hoher Adsorption. Durch die...
Folitex® OP-Mantel Premium Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von...
Sentinex PRO Spunlace Special sterile OP-Bekleidung mit Sterileinschlag, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel Material der OP-Wickelmäntel Zellstoff/Polyestervlies, atmungsaktive PE-Folie OP-Mantel...
Sentinex PRO Spunlace Special sterile OP-Bekleidung mit Sterileinschlag, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel Material der OP-Wickelmäntel Zellstoff/Polyestervlies, atmungsaktive PE-Folie OP-Mantel...
Steriler OP-Bindemantel aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff. Der bequeme Schnitt, Kugelärmel und die mit Bänder verschließbare Rückenpartie bieten einen hohen Tragekomfort.\n* Oh...
Bequeme Passform und gute Detaillösungen für hohen Tragekomfort. Der 3M Basic OP-Mantel bietet Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.