Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Dauerbinde K 6 cm x 7 m einzeln 1 Stück Langzugbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071254
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     105904
EAN/GTIN:
     4056649247357
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Dauerbinde K 

Die Langzugbinde Dauerbinde K wird für stützende und entlastende Verbände an Bändern und Gelenken eingesetzt. Die Dauerbinden von Lohmann & Rauscher sind bewährt zuverlässig in neuer Qualität. Ein hoher Ruhedruck erfordert bei Ruhelage des Patienten und auch nachts das Abnehmen des Verbandes. Eine einfache Handhabung ermöglicht auch weniger geübten Anwendern das Anlegen.

Produktinformationen zur Dauerbinde K

  • 1 Dauerbinde 6 cm x 7 m
  • Mit Verbandklammern
  • Einzeln in Faltschachtel
  • Hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
  • Oberfläche griffig
  • Mit Polyurethankettfäden, fein umsponnen, endfixiert
  • Dauerhaft gleichmäßige Elastizität
  • Sehr haltbar, koch- und sterilisierfest
  • Längselastisch ca. 170 %
  • Hautfreundlich und luftdurchlässig
  • Cremefarben
  • 58 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elasthan, 10 % Viskose  
Anwendungsbereiche der Dauerbinde K
  • Entlasten und Stützen des Stütz- und Bewegungsapparates
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellen von Körperteilen
  • Reduktion von Hämatomen
  • Kompressionstherapie


Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 7 m
Stück:
1 Stück
Textilkennzeichen:
58% Baumwolle, 24% Polyamid, 8% Elasthan, 10% Viskose
PZN:
12588872
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, langzugbinde 6 cm x 7 m, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Stützverband, Fixierverband, Mehrwegbinde, Entlastungsverband, Kompressionsverband, Hämatomreduktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,42*
€ 19,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 24,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,91715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618600
ab € 10,65*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 35,97*
Sonstiges
Bode Chemie
972693
ab € 4,80*
Sonstiges
Bauerfeind
11011103070602
ab € 50,63*
Sonstiges
Hartmann
900806
ab € 10,79*
Sonstiges
DOMETRA
8929536
ab € 8,79*
Sonstiges
DOMETRA
2286132
ab € 33,45*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,06*
Sonstiges
Hartmann Group
4511041
ab € 51,83*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33585
ab € 32,08*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19447
ab € 26,52*
Sonstiges
Meditrade
1280M
ab € 2,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7924
ab € 10,18*
Sonstiges
TZMO
SE-231-WK80-003
ab € 3,47*
Sonstiges
Trendy
8002B
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.