Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006471 Herst.-Nr.: 7618600 EAN/GTIN: 4042809034684 |
| |
|
| | |
| Die funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz. Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch. Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen. Weitere Informationen: Merkmale | Größe Klebebandage | 1000 x 3.75 cm | | Form | Rechteckig | | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,64* | € 16,01* | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,80* | € 17,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,50* | ab € 13,07* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,064* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|