| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048044 Herst.-Nr.: 11369 EAN/GTIN: 4050828113693 |
| | | |
|
| | |
| PicBox Kanülenspender Die Spenderserie PicBox von Haeberle funktioniert nach dem First-in/First-out-Prinzip. Dadurch wird garantiert, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst aus dem Kanülen-Spender entnommen werden. Mithilfe des Kanülenspenders PicBox wird ein Staubschutz der aufbewahrten Medizinprodukte nach DIN 58953 gewährleistet. Die Befüllung des Spenders PicBox mit den Kanülen erfolgt von oben. Die Entnahme des eingefüllten Materials aus dem Spendersystem PicBox erfolgt von unten. Die PicBox-Serie besteht aus grauweißem (RAL 9002) Kunststoffgehäuse und staubdichten transparenten Schütten sowie Stubschutzdeckeln. Diese Ausführung des Kanülen spenders PicBox kann an der Wand befestigt werden. Produktinformationen zum PicBox Kanülenspender - Spendersystem aus der PicBox-Serie
- Kanülenspender mit 5 kleinen Schütten
- Maße des Wandspenders (BxTxH): 600x135x165 mm
- Zur Wandmontage
- Lieferung des Spenders ohne Füllung
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, kanülenspender 5-teilig, kanülenspender, haeberle kanülenspender, PicBox, Spender, Kanülen, Injektion, Infusion, Befestigung, Montage, Wand, Kanülenspendersystem, Kunststoffschütten, Wandspendersystem, Praxiseinrichtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 82,16* | € 103,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,33* | € 129,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|