| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046265 Herst.-Nr.: 85.1162 EAN/GTIN: 4038917167611 |
| | |
|
| | |
| Sarstedt S-Monovetten-Kanüle Diese Kanüle ist speziell für die S-Monovette® bestimmt. - Monovetten-Kanüle Ø 21G/0,8, Länge 38mm
- Farbcode der Kanüle grün
- Anschluss Membranschraubkappe
- Material pyrogenfrei
- Lieferung 100 Stück Monovetten-Kanülen einzeln steril verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen: | | Größe: | 21 G | Maße: | 0,8 x 38 mm | Farbe: | grün | Stück: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,40* | € 23,69* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,70* | € 24,13* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,69* | € 25,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,85* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,1769* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|