| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041316 Herst.-Nr.: 1610720 EAN/GTIN: 4052199507811 |
| |
|
| | |
| MoliCare Premium Bed Mat Die MoliCare Premium ist eine einmal verwendbare Bettschutzeinlage mit saugfähigem Kern aus Zellstoff-Flocken. Die Krankenunterlage MoliCare Premium Bed Mat bietet zuverlässigen und hygienischen Schutz bei der Patientenbetreuung. Drei wählbare Saugstärken machen den Einsatz der Unterlage variabel. Produktinformationen zu MoliCare Premium Bed Mat - 30 Bettschutzeinlage 60 x 90 cm
- Mit Flügel
- Saugstärke 7 Tropfen
- 12 Lagen
- Flüssigkeitsundurchlässige Bettschutzeinlagen
- Bietet zusätzlichen Schutz für unterschiedliche Flächen
- Hautfreundlich und dermatologisch getestet
- Vorgefaltet für einfache Handhabung und platzsparende Lagerung
- Einfaches Entfalten durch Grifflasche (nicht bei Saufstärke 9 Tropfen und nicht bei 40 x 60 cm)
- Saugstärke 9 Tropfen Saugkern zusätzlich mit superabsorbierendem Polymer
Anwendungsbereiche von MoliCare Premium Bed Mat - In Kliniken, Alten- oder Pflegeheimen
- In der häuslichen Pflege
- Patientenhygiene
Weitere Informationen: | | Maße: | 60 x 90 cm mit Flügel | Saugstärke: | 7 Tropfen | Inhalt: | 30 Stück | PZN: | 16136859 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, hartmann betteinlagen, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, MoliCare, Schutzvlies, Bettschutz, Inkontinenz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,80* | € 20,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 20,17* | € 28,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,78* | € 60,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,49334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|