| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041298 Herst.-Nr.: 1550131 EAN/GTIN: 4052199511474 |
| | | |
|
| | |
| MoliCare® Premium Bed Mat Textile Die saugfähige Bettschutzeinlage aus Vlies bietet einen komfortablen und kostengünstigen Schutz. MoliCare® Premium Bad Mat Textile kann viele Male gewaschen werden und ist somit ökonomisch attraktiv. Als Inkontinenz-Unterlage bzw. zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung absorbierender Inkontinenzprodukte ist die MoliCare® Premium Bad Mat Textile sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch in der häuslichen Pflege eine Erleichterung im Pflegealltag. Produktinformationen zu MoliCare® Premium Bed Mat Textile - 10 Bettschutzeinlagen mit Flügel
- 75 x 85 cm
- Saugfähige Vliesunterlagen
- Saugstärke 7 Tropfen
- Wiederverwendbar
- Hoher Komfort durch weiche Oberfläche
- Vorgefaltet für einfache Lagerung und Handhabung
- Bis zu 250 x waschbar und trocknergeeignet
Anwendungsbereiche von MoliCare® Premium Bad Mat Textile - In Kliniken, Alten- oder Pflegeheimen
- In der häuslichen Pflege
- Direkte Verwendung als Inko-Unterlage
- Zusätzlicher Bettschutz
- Schutz unterschiedlicher Flächen
- Mit Flügel besonders bei Patienten, die sich häufig drehen
- Im Pflegealltag auch bei der Nahrungsaufnahme oder Ganzkörperwaschung im Bett
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Flügel | Maße: | 75 x 85 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 16137037 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |