Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Elektronische Säulenwaage 799 mit BMI-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-037053
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     7997021009
EAN/GTIN:
     4012030010177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Säulen-Waage

seca 799 Säulenwaage

Digitale Säulenwaage seca 799 mit BMI-Funktion

Spezifikationen zur Säulenwaage seca 799

  • Säulenwaage robust und kompakt
  • Wiegeplattform aus Stahl
  • Eichklasse III
  • Transportrollen für ein leichtes Umsetzen der Personenwaage
  • Batterie- oder Netzbetrieb möglich (Netzteil nicht im Lieferumfang)
  • Grössenmessstab optional erweiterbar 
  • Abmessungen BHT 294x831x417mm, Teilung 100g<150kg>200g
  • Tragkraft 200kg, Eigengewicht 6,3kg
  • Liefereinheit 1 Stück Säulenwaage seca 799 inklusive Eichkosten und 6xAA Batterien
Weitere Informationen zur Säulenwaage seca 799 in der Produkt-PDF


Weitere Suchbegriffe: Säulenwaage, personenwaage geeicht digital, säulenwaage seca, säulenwaage, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,67*
€ 607,25*
25 Tage
25
Frei Haus
ab € 573,53*
€ 653,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,71*
€ 743,07*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,25*
€ 702,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 553,97*
€ 659,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
2221714008
ab € 161,42*
Zubehör
Seca
SEC 4470000009
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.