Die Säulenwaage als Bestandteil der Krankenhausausstattung
Die Säulenwaage stellt als medizinische Waage und
Personenwaage eine wichtige Ausstattung in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen dar. Säulenwaagen gibt es in elektronischer oder mechanischer Ausführung.
Aufbau und Ausstattung
Die Personenwaage ist mit einer großflächigen, robusten und rutschfesten Plattform ausgestattet, an der eine Säule mit integriertem Bedienfeld und Display angebracht ist. In der Säule befinden sich, je nach Ausführung der Waage, ein LCD-Display oder die Kreiszeigerskala, an der das Gewicht oder auch andere Daten abgelesen werden können. Die nach oben versetzte Ablese- und Bedienmöglichkeit erleichtert das Ermitteln des Messergebnisses. Die Plattform ist meist von niedriger Höhe, die Säule verleiht beim Aufstieg auf die Waage auch älteren, übergewichtigen oder gehbehinderten Personen etwas Stabilität.
Flexibel einsetzbar, multifunktional
Damit die Waage schnell und einfach transportiert und verschoben werden kann, verfügen einige Varianten über integrierte, arretierbare Rollen. Je nach Bedarf stehen Waagen mit erweitertem Funktionsspektrum zur Verfügung. Während einfachere Modelle lediglich das Körpergewicht anzeigen, lassen sich mit anderen Waagen auch weitere Funktionen und Messungen ermitteln. Eine häufig genutzte Funktion der Waage stellt die BMI-Funktion dar. Hierbei lässt sich der BMI-Wert während des Abwiegens messen. Der Wert wird sogleich auf dem Display dargestellt. Einige Waagen verfügen, wie andere
Waagen auch, über Druckerschnittstellen, sodass die erzielten Messergebnisse sofort ausgedruckt werden können. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn das Wiegen im Rahmen einer
Diagnostik durchgeführt wird.