Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unimed Knopfkanüle 1,2x80 mm gerade wiederverwendbare Kanüle aus Edelstahl mit Luer-Lock-Ansatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-034014
Hersteller:
     Unimed
Herst.-Nr.:
     21.082-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Unimed Knopfkanüle gerade

Medizinische Nadeln in bewährter Qualität von Unimed; Knopfkanülen finden auch Verwendung als Saugkanüle, als Wundreinigungskanüle oder zum Auftragen von Pasten

Spezifikationen zu den Knopfkanülen:

  • Knopfkanüle mit Luer-Lock-Ansatz
  • wiederverwendbare Kanüle aus Edelstahl mit Metall-Ansatz
  • Abmessungen Ø1,20x80 mm
  • Spezialkanülen in gerader Ausführung
Nadeln, Verbinder, Hähne werden nicht in sterilem Zustand geliefert, Reinigungsanleitung und Sterilisationsverfahren in der Anlage Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
1,2x80 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Knopfkanülen, unimed knopfkanüle 1,2x80 mm, injektions kanüle, 1,2mm injektions-kanüle, Mehrwegkanüle, Spezialkanüle, Wundreinigungskanüle, Pflegebedarf, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,54*
€ 111,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,89*
€ 109,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,36*
€ 105,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 86,37*
€ 102,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,81*
€ 86,64
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9166106V
ab € 14,19*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
2230113
ab € 41,94*
Sonstiges
B. Braun
4665635
ab € 7,38*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,35*
Sonstiges
Meditrade
1221SI
ab € 2,96*
Sonstiges
Bode Chemie
9811290
ab € 4,42*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,74*
Sonstiges
B. Braun
18707
ab € 3,25*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Smith & Nephew
66047717
ab € 71,11*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525260
ab € 12,31*
Sonstiges
B. Braun
8728844F-06
ab € 0,61*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.